Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Frekvenciav. 3f 230V 170A, 45kW EMC IP21 SN049197 - 9701-5001-00P

MásolásMásolás
EATON - Frekvenciav. 3f 230V 170A, 45kW EMC IP21 SN049197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 208-240 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 400 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 170 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 55 kW

  • Védettség - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081734139

Sonepar cikkszám

SN049197

Gyártói cikkszám

9701-5001-00P

Gyártói típuskód

DG1-32170FN-C21C

Tápfeszültség:

208-240 V

Max. kimeneti frekvencia:

400 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

170 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

55 kW

Védettség:

IP21

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Digitális bemenetek száma:

8

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

240 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

45 kW

Analóg kimenetek száma:

2

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

340.7 mm

Magasság:

888.5 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

288 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

Védettség (NEMA):

1

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Igen

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Teljesítményfelvétel:

1724 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciav. 3f 230V 170A, 45kW EMC IP21