Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Frekvenciav. 3f 230V 48A, 11kW EMC Fék IP54 SN049184 - 9701-3103-00P

MásolásMásolás
EATON - Frekvenciav. 3f 230V 48A, 11kW EMC Fék IP54 SN049184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 208-240 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 400 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 48 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 15 kW

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081734238

Sonepar cikkszám

SN049184

Gyártói cikkszám

9701-3103-00P

Gyártói típuskód

DG1-32048FB-C54C

Tápfeszültség:

208-240 V

Max. kimeneti frekvencia:

400 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

48 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

Védettség:

IP54

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Digitális bemenetek száma:

8

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

240 V

CAN protokollt támogatja:

Igen

Digitális kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Analóg kimenetek száma:

2

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

265.1 mm

Magasság:

558 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

204.6 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

Védettség (NEMA):

12

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Igen

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Teljesítményfelvétel:

602 W

Háztartási szerelvények ; Integrált elosztó és mérőegység (PDU) ; ePDU Metered Input 0U (309 32A 3P)30XC13:12XC19