EATON - Frekvenciav. 3f 400V 2,2A, 0,75kW EMC Fék IP21 SN049210 - 9702-1002-00P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-500 V
Max. kimeneti frekvencia - 400 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 2.2 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 1.1 kW
Védettség - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081721368
Sonepar cikkszám
SN049210
Gyártói cikkszám
9702-1002-00P
Gyártói típuskód
DG1-342D2FB-C21C
Tápfeszültség:
380-500 V
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
2.2 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.1 kW
Védettség:
IP21
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Digitális bemenetek száma:
8
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
500 V
CAN protokollt támogatja:
Igen
Digitális kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.75 kW
Analóg kimenetek száma:
2
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
10 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
200.9 mm
Magasság:
327 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
153 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
Védettség (NEMA):
1
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Igen
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
Teljesítményfelvétel:
59 W