Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Frekvenciav. 3f 400V 3,3A, 1,1kW EMC Fék IP21 SN049211 - 9702-1004-00P

MásolásMásolás
EATON - Frekvenciav. 3f 400V 3,3A, 1,1kW EMC Fék IP21 SN049211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-500 V

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Kimeneti fázisok száma - 3

  • Max. kimeneti frekvencia - 400 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081721375

Sonepar cikkszám

SN049211

Gyártói cikkszám

9702-1004-00P

Gyártói típuskód

DG1-343D3FB-C21C

Tápfeszültség:

380-500 V

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Bemeneti fázis száma:

3

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti frekvencia:

400 Hz

Max. kimeneti feszültség:

500 V

Névleges kimenő áram I2N:

3.3 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.5 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

1.1 kW

Teljesítményfelvétel:

73 W

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

1

Digitális bemenetek száma:

8

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Igen

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Integrált fék-chopper:

Igen

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Védettség:

IP21

Védettség (NEMA):

1

Magasság:

327 mm

Szélesség:

153 mm

Mélység:

200.9 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciav. 3f 400V 3,3A, 1,1kW EMC Fék IP21