Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Frekvenciaváltó 4kW 400VAC IP20 GT29507 - 289127

MásolásMásolás
EATON - Frekvenciaváltó 4kW 400VAC IP20 GT29507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 400-400 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 360 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 8.6 A

  • Védettség - IP20

  • Bemeneti fázis száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082891275

Sonepar cikkszám

GT29507

Gyártói cikkszám

289127

Gyártói típuskód

DF51-340-4K0

Tápfeszültség:

400-400 V

Max. kimeneti frekvencia:

360 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

8.6 A

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

5

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

140 mm

Magasság:

130 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

110 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 2,2kW 230VAC 1f betáp