EATON - Frekvenciaváltó hálózati fojtó 3f AC IP20 SN005437 - 269503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V
Névleges áram AC-nál - 16-16 A
Névleges induktivitás - 1.84 mH
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695033
Sonepar cikkszám
SN005437
Gyártói cikkszám
269503
Gyártói típuskód
DX-LN3-016
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
550 V
Névleges áram AC-nál:
16-16 A
Névleges induktivitás:
1.84 mH
Védettség:
IP20
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
16 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
4 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb