Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Függesztett LED-es lámpatest 19,6W, 2200lm, 1m Eaton Cooper Leat SN089356 - LEAC10224KZ

MásolásMásolás
EATON - Függesztett LED-es lámpatest 19,6W, 2200lm, 1m Eaton Cooper Leat SN089356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 2200 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089356

Gyártói cikkszám

LEAC10224KZ

Gyártói típuskód

Leat Continuous 1 metre, 2200 lm FO

Effektív fényáram:

2200 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett LED-es lámpatest 19,6W, 2200lm, 1m Eaton Cooper Leat