Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 10A DI/E16 500V AC DZ SX115587 - 10D16Q

MásolásMásolás
EATON - FUSE 10A DI/E16 500V AC DZ SX115587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590428583

Sonepar cikkszám

SX115587

Gyártói cikkszám

10D16Q

Gyártói típuskód

FUSE 10A DI/E16 500VAC DZ

FUSE 10A DI/E16 500V AC DZ