Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC SX124787 - 170M1320

MásolásMásolás
EATON - FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC SX124787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440769

Sonepar cikkszám

SX124787

Gyártói cikkszám

170M1320

Gyártói típuskód

FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC

FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC