Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 315A 690V IEC aR 000FU/70 SX125103 - 170M1761

MásolásMásolás
EATON - FUSE 315A 690V IEC aR 000FU/70 SX125103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441575

Sonepar cikkszám

SX125103

Gyártói cikkszám

170M1761

Gyártói típuskód

FUSE 315A 750V DC IEC aR 000FU/70

FUSE 315A 690V IEC aR 000FU/70