EATON - GST00 fedél betét felügyelettel SN036475 - 107956
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 0 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH00
Főkapcsoló kivitel - Nem
Igazoló elem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081075928
Sonepar cikkszám
SN036475
Gyártói cikkszám
107956
Gyártói típuskód
GST00-DSI
Névleges tartós áram Iu:
0 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Működtető elem helyzete:
elöl
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem