Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - HA - IZM légmegszakítók IZMX16B3-V12W-1 IP31 SN098878 - 183344

MásolásMásolás
EATON - HA - IZM légmegszakítók IZMX16B3-V12W-1 IP31 SN098878

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 1250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 500-1250 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098878

Gyártói cikkszám

183344

Gyártói típuskód

IZMX16B3-V12W-1

Névleges tartós áram Iu:

1250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

42 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

500-1250 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység betolótechnika

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

750-12500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2500-18750 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP31

Veszteségi teljesítmény:

180 W

HA - IZM légmegszakítók IZMX16B3-V12W-1 IP31