EATON - Hálózati fojtó, egyfázisú, AC IP20 SN046634 - 269496
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 1
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 260 V
Névleges áram AC-nál - 13-13 A
Névleges induktivitás - 2.25 mH
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082694968
Sonepar cikkszám
SN046634
Gyártói cikkszám
269496
Gyártói típuskód
DX-LN1-013
Pólusszám, primeroldal:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
260 V
Névleges áram AC-nál:
13-13 A
Névleges induktivitás:
2.25 mH
Védettség:
IP20
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
13 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
4 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb