Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP00 SN046644 - 269509

MásolásMásolás
EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP00 SN046644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V

  • Névleges áram AC-nál - 100-100 A

  • Névleges induktivitás - 0.18 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695095

Sonepar cikkszám

SN046644

Gyártói cikkszám

269509

Gyártói típuskód

DX-LN3-100

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Névleges áram AC-nál:

100-100 A

Névleges induktivitás:

0.18 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

100 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.5 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kisfeszültségű fojtószelep ; Hálózati fojtó, háromfázisú, AC