EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP00 SN046645 - 269510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V
Névleges áram AC-nál - 120-120 A
Névleges induktivitás - 0.15 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082695101
Sonepar cikkszám
SN046645
Gyártói cikkszám
269510
Gyártói típuskód
DX-LN3-120
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
550 V
Névleges áram AC-nál:
120-120 A
Névleges induktivitás:
0.15 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
120 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.5 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz
Védettség (NEMA):
egyéb