Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP20 SN046638 - 269502

MásolásMásolás
EATON - Hálózati fojtó, háromfázisú, AC IP20 SN046638

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 550 V

  • Névleges áram AC-nál - 10-10 A

  • Névleges induktivitás - 2.94 mH

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695026

Sonepar cikkszám

SN046638

Gyártói cikkszám

269502

Gyártói típuskód

DX-LN3-010

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

550 V

Névleges áram AC-nál:

10-10 A

Névleges induktivitás:

2.94 mH

Védettség:

IP20

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

10 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kisfeszültségű fojtószelep ; Hálózati fojtó, háromfázisú, AC