Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hangmodul 8hangú max 100dB IP66 230VAC SN044091 - 171289

MásolásMásolás
EATON - Hangmodul 8hangú max 100dB IP66 230VAC SN044091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - egyéb

  • Külső átmérő - 73 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678334

Sonepar cikkszám

SN044091

Gyártói cikkszám

171289

Gyártói típuskód

SL7-AP230-M

Funkció:

egyéb

Külső átmérő:

73 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-240 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Védettség:

IP66

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (NEMA):

13

Hangerő:

100 dB

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Hangmodul 8hangú max 100dB IP66 230VAC