Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hangmodul max 100dB IP66 120VAC SN044086 - 171282

MásolásMásolás
EATON - Hangmodul max 100dB IP66 120VAC SN044086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Külső átmérő - 73 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-120 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678112

Sonepar cikkszám

SN044086

Gyártói cikkszám

171282

Gyártói típuskód

SL7-AP120

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Külső átmérő:

73 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-120 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Védettség:

IP66

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (NEMA):

13

Hangerő:

100 dB

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Áramvédő-kismegszak. 10kA 3p+N