EATON - Hangmodul max 80dB IP66 120VAC SN044175 - 171380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő - 43 mm
Szín - fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-120 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081679096
Sonepar cikkszám
SN044175
Gyártói cikkszám
171380
Gyártói típuskód
SL4-AP120
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Külső átmérő:
43 mm
Szín:
fekete
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-120 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-120 V
Védettség:
IP66
Hangmagasság beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (NEMA):
13
Hangerő:
80 dB
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Hangmodul max 80dB IP66 120VAC