Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hangmodul max 80dB IP66 24VAC/DC SN044174 - 171379

MásolásMásolás
EATON - Hangmodul max 80dB IP66 24VAC/DC SN044174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Külső átmérő - 43 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679089

Sonepar cikkszám

SN044174

Gyártói cikkszám

171379

Gyártói típuskód

SL4-AP24

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Külső átmérő:

43 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Védettség:

IP66

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (NEMA):

13

Hangerő:

80 dB

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Hangmodul max 80dB IP66 24VAC/DC