Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav. IP67 SN049571 - 106793

MásolásMásolás
EATON - Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav. IP67 SN049571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor magassága - 61 mm

  • Szenzor hossza - 33.5 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065608

Sonepar cikkszám

SN049571

Gyártói cikkszám

106793

Gyártói típuskód

LS-S11D/L

Szenzor szélessége:

31 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

61 mm

Szenzor hossza:

33.5 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.8 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Védettség:

IP66/IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Helyzetkapcs.kpl.,hosszú görgős kar,műanyag,csav.