EATON - Helyzetkapcsoló kpl.,pálcás bill.kar,műanyag,csav. IP67 SN049997 - 106804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - rugós kar
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP66/IP67
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065714
Sonepar cikkszám
SN049997
Gyártói cikkszám
106804
Gyártói típuskód
LS-S11S/RR
Igazoló elem típusa:
rugós kar
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP66/IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
31 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
33.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
61 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Működtető elem beállítása:
görgős emelő ferde
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.8 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.3 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb