Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 30A 1000V DC GT91812 - CHPV1U

MásolásMásolás
EATON - Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 30A 1000V DC GT91812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 30 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91812

Gyártói cikkszám

CHPV1U

Gyártói típuskód

1Pole 30A 1000Vdc MFH For 10x38 Gpv

Névleges áram:

30 A

Névleges feszültség:

1000 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Hengeres 10x38mm bizt alj 1pol 30A 1000V DC