Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol 25A DC GT86980 - 137256

MásolásMásolás
EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol 25A DC GT86980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 0 V

  • Névleges tartós áram Iu - 25 A

  • Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081340460

Sonepar cikkszám

GT86980

Gyártói cikkszám

137256

Gyártói típuskód

FCFDC10DI-1-SOL

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

0 V

Névleges tartós áram Iu:

25 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

10 kA

Biztosító betétekhez használható:

C1-C3 formátum

Pólusszám:

1

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; %Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol 25A DC