Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 32A 1pol GT67380 - 112220

MásolásMásolás
EATON - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 32A 1pol GT67380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Biztosító betétekhez használható - C1-C3 formátum

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Igazoló elem típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081117789

Sonepar cikkszám

GT67380

Gyártói cikkszám

112220

Gyártói típuskód

C10-SLS/32/1

Névleges tartós áram Iu:

32 A

Pólusszám:

1

Biztosító betétekhez használható:

C1-C3 formátum

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Kábelbevezetés:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

100 kA

Működtető elem helyzete:

elöl

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0.3 kA

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 32A 1pol