EATON - Hengeres biztosíték 14x51 25A GG 690V AC SN073775 - C14G25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 690 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073775
Gyártói cikkszám
C14G25
Gyártói típuskód
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 25A GG 690V AC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
690 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
80 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.3 W
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 14x51 25A GG 690V AC