Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hengeres biztosíték 14x51 50A GG 400V AC SN073770 - C14G50

MásolásMásolás
EATON - Hengeres biztosíték 14x51 50A GG 400V AC SN073770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073770

Gyártói cikkszám

C14G50

Gyártói típuskód

CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 50A GG 400V AC

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.8 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 14x51 50A GG 400V AC