EATON - Hengeres biztosíték 14x51 63A GG 690V AC SN131873 - C14G63
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131873
Gyártói cikkszám
C14G63
Gyártói típuskód
CYL FUSE 63A 500V 14X51 CYL GG PV14
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
80 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5.35 W
Hengeres biztosíték 14x51 63A GG 690V AC