EATON - Hengeres biztosíték 22x58 100A GG 500V AC SN073766 - C22G100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073766
Gyártói cikkszám
C22G100
Gyártói típuskód
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A GG 500V AC
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9 W
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 22x58 100A GG 500V AC