Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőkioldó 0,1-0,16A DILM/DIULM 7-9-12-höz GT10033 - 278431

MásolásMásolás
EATON - Hőkioldó  0,1-0,16A DILM/DIULM 7-9-12-höz GT10033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 0.1-0.16 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082784317

Sonepar cikkszám

GT10033

Gyártói cikkszám

278431

Gyártói típuskód

ZB12-0,16

Beállítható áramtartomány:

0.1-0.16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 0,1-0,16A DILM/DIULM 7-9-12-höz