EATON - Hőkioldó 190-290A áramváltóval egybeépítve G50324 - 052448
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 190-290 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080524489
Sonepar cikkszám
G50324
Gyártói cikkszám
052448
Gyártói típuskód
ZW7-290
Beállítható áramtartomány:
190-290 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0