Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Hőkioldó 6-10A DILM/DIULM 7-9-12-höz GT10039 - 278440

MásolásMásolás
EATON - Hőkioldó  6-10A DILM/DIULM 7-9-12-höz GT10039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beállítható áramtartomány - 6-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10 A osztály

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082784409

Sonepar cikkszám

GT10039

Gyártói cikkszám

278440

Gyártói típuskód

ZB12-10

Beállítható áramtartomány:

6-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10 A osztály

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Reset-funkció bemenet:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Hőkioldó 6-10A DILM/DIULM 7-9-12-höz