EATON - Hőkioldó 9-12A DILM/DIULM 7-9-12-höz GT10040 - 278441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 9-12 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082784416
Sonepar cikkszám
GT10040
Gyártói cikkszám
278441
Gyártói típuskód
ZB12-12
Beállítható áramtartomány:
9-12 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Reset-funkció bemenet:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0