Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Impulzuskapcsoló, 1z+1ny, 16A, 48VAC/24VDC vez. SN049688 - 265538

MásolásMásolás
EATON - Impulzuskapcsoló, 1z+1ny, 16A, 48VAC/24VDC vez. SN049688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082655389

Sonepar cikkszám

SN049688

Gyártói cikkszám

265538

Gyártói típuskód

Z-S48/SO

Funkció:

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Vezérlőfeszültség:

48-48 V

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzuskapcsoló, 1z+1ny, 16A, 48VAC/24VDC vez.