Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Impulzuskapcsoló, 2z, 16A, 110V AC vezérlés SN049672 - 265273

MásolásMásolás
EATON - Impulzuskapcsoló, 2z, 16A, 110V AC vezérlés SN049672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082652739

Sonepar cikkszám

SN049672

Gyártói cikkszám

265273

Gyártói típuskód

Z-S110/SS

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-240 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

2024 W

Vezérlőfeszültség:

110-110 V

Max. fénycsőterhelés:

2500 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2500 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

24 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzuskapcsoló, 2z, 16A, 110V AC vezérlés