Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Impulzuskapcsoló, 2z+2ny, 16A, 12V AC vezérlés SN046399 - 265309

MásolásMásolás
EATON - Impulzuskapcsoló, 2z+2ny, 16A, 12V AC vezérlés SN046399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - egyéb

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082653095

Sonepar cikkszám

SN046399

Gyártói cikkszám

265309

Gyártói típuskód

Z-S12/2S2O

Funkció:

egyéb

Záróérintkezők száma:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

240-415 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzuskapcsoló, 2z+2ny, 16A, 12V AC vezérlés