Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - INX40N, 4 pol, 4000 A, fix SN041972 - 150108

MásolásMásolás
EATON - INX40N, 4 pol, 4000 A, fix SN041972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 4000 A

  • Pólusszám - 4

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081460465

Sonepar cikkszám

SN041972

Gyártói cikkszám

150108

Gyártói típuskód

INX40N4-40F

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

4000 A

Pólusszám:

4

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

zöld

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

0 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

187 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Motorhajtás opcionális:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

85 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; INX40N, 4 pol, 4000 A, fix