Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ipari kábelkötegelő, 205x4,2mm SN034762 - 088296

MásolásMásolás
EATON - Ipari kábelkötegelő, 205x4,2mm SN034762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.2 mm

  • Szalaghosszúság - 205 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 2.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080882961

Sonepar cikkszám

SN034762

Gyártói cikkszám

088296

Gyártói típuskód

ITB3

Szalagszélesség:

4.2 mm

Szalaghosszúság:

205 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

2.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Ipari kábelkötegelő, 205x4,2mm