Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Irányváltó kontaktor, 55kW/400V, AC IP00 SN045812 - 239857

MásolásMásolás
EATON - Irányváltó kontaktor, 55kW/400V, AC IP00 SN045812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 115 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082398576

Sonepar cikkszám

SN045812

Gyártói cikkszám

239857

Gyártói típuskód

DIULM115/11(RAC120)

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

74.6 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Védettség:

IP00

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Irányváltó kontaktor, 55kW/400V, AC