Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - IZMX16H, 3 pol, 800 A, kikocsizható IP20 SN038746 - 123152

MásolásMásolás
EATON - IZMX16H, 3 pol, 800 A, kikocsizható IP20 SN038746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 800 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-800 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081207572

Sonepar cikkszám

SN038746

Gyártói cikkszám

123152

Gyártói típuskód

IZMX16H3-U08W

Névleges tartós áram Iu:

800 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

400-800 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység betolótechnika

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1600-8000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1600-9600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Névleges áram-modul 630A, IZM204