EATON - IZMX16H, 4 pol, 800 A, kikocsizható IP20 SN038811 - 123267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 800 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA
Pólusszám - 4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-800 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081208722
Sonepar cikkszám
SN038811
Gyártói cikkszám
123267
Gyártói típuskód
IZMX16H4-A08W
Névleges tartós áram Iu:
800 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
65 kA
Pólusszám:
4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
400-800 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység betolótechnika
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1600-9600 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20