Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - IZMX16N, 4 pol, 1250 A, kikocsizható IP20 SN038808 - 123259

MásolásMásolás
EATON - IZMX16N, 4 pol, 1250 A, kikocsizható IP20 SN038808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 1250 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 625-1250 A

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 2500-12500 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081208647

Sonepar cikkszám

SN038808

Gyártói cikkszám

123259

Gyártói típuskód

IZMX16N4-P12W

Névleges tartós áram Iu:

1250 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

625-1250 A

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

2500-12500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2500-15000 A

Készülék felépítése:

beépítő egység betolótechnika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

4

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; IZMX16N, 4 pol, 1250 A, kikocsizható