EATON - IZMX40N, 3 pol, 1250 A, fix IP20 SN041566 - 149695
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 1250 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 625-1250 A
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 0-0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081464593
Sonepar cikkszám
SN041566
Gyártói cikkszám
149695
Gyártói típuskód
IZMX40N3-A12F
Névleges tartós áram Iu:
1250 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
625-1250 A
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2500-15000 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20