Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Izzó ledes 15mA/12-30VAC/DC BA 9sfoglalat piros G71609 - 261364

MásolásMásolás
EATON - Izzó ledes 15mA/12-30VAC/DC BA 9sfoglalat piros G71609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 24-30 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

  • Színhőmérséklet - 0 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71609

Gyártói cikkszám

261364

Gyártói típuskód

A22-LED-R

Lámpafeszültség:

24-30 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Színhőmérséklet:

0 K

Szín:

piros

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

15 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

100000 h

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Szerelt E-G jelű Elosztó V-12