EATON - Jelölő felirati lap I-O-II GT68690 - 072300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Forma - négyszögletű
Szélesség - 22 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080723004
Sonepar cikkszám
GT68690
Gyártói cikkszám
072300
Gyártói típuskód
93SQ25
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Külső átmérő:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Jelölő felirati lap I-O-II