EATON - Jelzőlámpa 1 mod egylámpás kivitel narancs 24V AC/ IP40 GT14184 - 275444
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - narancs
Fényforrás - LED
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 24 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082754440
Sonepar cikkszám
GT14184
Gyártói cikkszám
275444
Gyártói típuskód
Z-EL/OR24
Lencse színe:
narancs
Fényforrás:
LED
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
24 V
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Védettség:
IP40
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 1 mod egylámpás kivitel narancs 24V AC/