Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa 1 mod PIROS Villogó IP40 GT49525 - 284929

MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 1 mod PIROS Villogó IP40 GT49525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 110-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082849290

Sonepar cikkszám

GT49525

Gyártói cikkszám

284929

Gyártói típuskód

Z-BEL/R230

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

110-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

0 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 1 mod PIROS Villogó