Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa 22mm kék LED-es alj 85-264VAC G53531 - 218063

MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm kék LED-es alj 85-264VAC G53531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 85-264 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082180638

Sonepar cikkszám

G53531

Gyártói cikkszám

218063

Gyártói típuskód

M22-CLED230-B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

85-264 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa 22mm kék LED-es alj 85-264VAC