Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa 22mm piros LED-es ajtóra szer 230VAC G31484 - 216564

MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm piros LED-es ajtóra szer 230VAC G31484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 85-264 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082165642

Sonepar cikkszám

G31484

Gyártói cikkszám

216564

Gyártói típuskód

M22-LED230-R

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

85-264 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; Motorvédelem 16-25A 0,2-0,35kA PKZ2-höz