Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa 22mm R LED-es 24VDC SN171237 - 180798

MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm R LED-es 24VDC SN171237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-30 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-30 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171237

Gyártói cikkszám

180798

Gyártói típuskód

M22-FLED-R

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-30 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-30 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-30 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa 22mm R LED-es 24VDC